チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)3.81 被削材S 勝手N チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)4.7625 逃げ角(°)0 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中加工 穴径(Φmm)3.81 被削材S 勝手N 加工Medium チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 コーナー半径Re(mm)1.1906 厚さS(mm)4.7625 逃げ角(°)0 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)3.81 被削材S 勝手N チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)4.7625 逃げ角(°)0 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正三角形60° 精度準精密級 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)