チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 穴の有無あり
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCMT
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途仕上~軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状正三角形60° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ TPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状正三角形60° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ TCGT-FN
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TCGT-MNSC
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGW
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,880 税込8,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX
エコ商品
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング 形状正三角形60° タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FX 等級記号G
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-CM
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-W
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KW10 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(A3) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-HS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)