絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15.5(21)
- 16(1)
シャンク径(Φmm)
- 15.5
- 3(733)
- 3.2(161)
- 3.5(177)
- 4(689)
- 4.5(174)
- 5(412)
- 5.5(176)
- 6(1,006)
- 6.35(788)
- 6.5(184)
- 7(364)
- 8(801)
- 9(363)
- 10(916)
- 11(323)
- 12(797)
- 13(300)
- 14(278)
- 16(386)
- 20(290)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(11)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 115(6)
- 117.8(1)
- 145(1)
- 147(1)
- 157(1)
- 178(4)
- 181(4)
- 188(1)
- 200(2)
- 227(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
- 58(3)
- 60(3)
- 60.8(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 100(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 132(4)
- 149(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
58・60・60.8・80・90・94・100・120・125・132・149・150・175・200・250・300
表面処理
- PVDコーティング(1)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(5)
- ワルター(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 理研製鋼(3)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- グーリング(1)
- ケナメタル(1)
- タイテックス(1)
RYOCO(菱高精機)・ワルター・NACHI(不二越)・理研製鋼・タンガロイ・三菱マテリアル・グーリング・ケナメタル・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,898~税込¥5,388~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
深穴用ツイストドリル
ワルター¥9,598税込¥10,5581本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃材質超硬刃数7表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)24首下長L1(mm)36フランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16