絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15.5(13)
シャンク径(Φmm)
- 15.5
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(298)
- 3.5(104)
- 4(294)
- 4.5(101)
- 5(139)
- 5.5(107)
- 6(294)
- 6.35(439)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(315)
- 11(115)
- 12(266)
- 16(136)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 115(2)
- 147(1)
- 178(4)
- 181(4)
- 200(1)
- 227(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(11)
シャンク形状
- ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
- 58(2)
- 80(1)
- 120(4)
- 132(4)
- 149(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
58・80・120・132・149・150・175・200・250・300
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ワルター(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 理研製鋼(3)
- グーリング(1)
- 三菱マテリアル(1)
- タイテックス(1)
ワルター・NACHI(不二越)・理研製鋼・グーリング・三菱マテリアル・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,898~税込¥5,388~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥9,598税込¥10,5581本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応