絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 25.4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 25.4
  • 3(733)
  • 3.2(161)
  • 3.5(177)
  • 4(689)
  • 4.5(175)
  • 5(412)
  • 5.5(176)
  • 6(1,006)
  • 6.35(788)
  • 6.5(185)
  • 7(364)
  • 8(801)
  • 9(363)
  • 10(916)
  • 11(323)
  • 12(797)
  • 13(300)
  • 14(278)
  • 16(386)
  • 20(290)
材質
  • ハイス(2)
全長(mm)
  • 138(2)
  • 200(1)
  • 318(1)
  • 800(1)
  • 803(1)
  • 1000(1)
  • 1003(1)
  • 1503(1)
  • 1650(1)
溝長(mm)
  • 227(1)
  • 705(1)
  • 709(1)
  • 710(1)
  • 711(1)
  • 905(1)
  • 909(1)
  • 910(1)
  • 911(1)
  • 1406(1)
  • 1559(1)
  • 1560(1)
  • 1561(1)
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
タンガロイ・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本ほか
    5日以内出荷
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル 先端角120° ワルター

    NCスポットドリル 先端角120°

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル