絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 25.4(2)
  • 63(1)
  • 80(3)
シャンク径(Φmm)
  • 25.4
  • 3(1,129)
  • 4(2,160)
  • 5(652)
  • 6(3,802)
  • 6.35(992)
  • 6.5(190)
  • 7(408)
  • 8(3,094)
  • 9(396)
  • 10(3,533)
  • 11(362)
  • 12(3,125)
  • 13(433)
  • 14(525)
  • 16(2,052)
  • 18(332)
  • 20(1,833)
  • 25(925)
  • 32(632)
  • 42(273)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 138(2)
  • 200(1)
  • 318(1)
  • 800(1)
  • 803(1)
  • 1000(1)
  • 1003(1)
  • 1503(1)
  • 1650(1)
材質
  • ハイス(2)
  • (1)
溝長(mm)
  • 227(1)
  • 705(1)
  • 709(1)
  • 710(1)
  • 711(1)
  • 905(1)
  • 909(1)
  • 910(1)
  • 911(1)
  • 1406(1)
  • 1559(1)
  • 1560(1)
  • 1561(1)
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イスカル(1)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本ほか
    5日以内出荷
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル 先端角120° ワルター

    NCスポットドリル 先端角120°

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカル

    ヘリIQミル フェースミル ホルダー

    イスカル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
  • ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル

    ハイレーキエンドミル

    三菱マテリアル
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    刃長(mm)15有効長(mm)15

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
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
切削工具 【通販モノタロウ】