絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 93(1)
  • 94(1)
  • 95(1)
シャンク径(Φmm)
  • MT6(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 590
  • 40(370)
  • 45(278)
  • 50(354)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(277)
  • 70(355)
  • 75(333)
  • 79(233)
  • 80(352)
  • 89(250)
  • 90(328)
  • 95(316)
  • 100(520)
  • 102(241)
  • 110(256)
  • 115(274)
  • 125(287)
  • 150(333)
  • 250(232)
シャンク形状
  • テーパシャンク(1)
溝長(mm)
  • 345(1)
  • 400(1)
345・400
ブランド
  • グーリング(1)
  • ユニカ(1)
  • 理研製鋼(1)
グーリング・ユニカ・理研製鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    7,313税込8,044
    1本
    翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ドリル