絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 28(1)
- 32(1)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
シャンク径(Φmm)
- MT6(1)
全長(mm)
- 590
- 40(739)
- 45(924)
- 50(1,943)
- 60(1,920)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,431)
- 80(1,586)
- 90(1,496)
- 95(634)
- 100(2,092)
- 110(1,225)
- 115(588)
- 120(955)
- 125(775)
- 130(712)
- 140(746)
- 150(1,229)
- 160(798)
- 200(745)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 345(1)
- 400(1)
ブランド
- グーリング(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ユニカ(1)
- 理研製鋼(1)
グーリング・BAHCO(バーコ)・ユニカ・理研製鋼
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

バイメタルマシンソー
BAHCO(バーコ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10枚)ほか当日出荷から9日以内出荷バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313~税込¥8,044~1本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材