ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ストレートドリル 高耐久 パック
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
材質ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)74
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
シャンク長(mm)40
全長L(mm)134
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。