ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
適合機種電気ドリル
タイプ丸シャンク
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)250
シャンク形状SDSplus軸
適合機種軽量ハンマードリル
質量(g)260
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
穴あけしやすいブラッドポイント刃。
止め穴に最適です。
安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。
材質クロムバナジューム鋼
セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm
先端形状丸シャンク
1セット(8本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)172
適合機種SK11エアーハンマー
先端形状ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。
材質SCM材(クロームモリブデン)
全長(mm)250
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)230
溝長(mm)160
シャンク六角軸
シャンク形状六角軸
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)125
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
先端形状ポイント
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)17
全長(mm)240
シャンク形状六角軸
適合機種ハンマードリル
質量(g)320
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
地固め用です。
用途地固め作業。
寸法(mm)150×150
トラスコ品番733-0383
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ランマー、ビシャン用シャンク用です。
用途ランマー・ビシャン用。
全長(mm)220
トラスコ品番733-0391
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に
適合機種ハンマードリル
材質クロム鋼(JIS鋼材)
全長(mm)280
硬度HRC50
対辺幅(mm)17(六角)
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。
材質クロムバナジューム鋼
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。
全長(mm)370
材質クロムバナジューム鋼
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。
材質クロムバナジューム鋼
トラスコ品番733-0308
山数5×5
本体質量(g)1132
サイズ(mm)60×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
10Φアース棒用です。
全長(mm)260
穴径(Φmm)16.6
トラスコ品番733-0341
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。
幅(mm)32
全長(mm)320
トラスコ品番733-0359
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンクリートの溝掘り用です。
用途レンガ・ブロックの溝掘り作業。
全長(mm)380
トラスコ品番733-0367
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。
幅(mm)110
全長(mm)400
トラスコ品番494-3236
材質クロムバナジューム鋼
シャンク形状SDS max
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
継ぎ目はがしに最適です。
用途継ぎ目はがし。
幅(mm)32
全長(mm)300
トラスコ品番733-0405
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
用途ハツリ 破砕用に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)17
全長(mm)280
質量(g)460
刃先幅寸法(mm)20
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途ハツリ 破砕用に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)17
質量(g)420
シャンク形状六角軸
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。