ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
733 税込806
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ4D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
30,980 税込34,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス 被削材一般鋼 先端角(°)135 表面処理AG(TiAIN)コーティング ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。 刃径公差h7
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬 表面処理AlTiN-PVDコーティング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSE-F03
RoHS
材質超硬 表面処理TiNコーティング
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
1本
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)135 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 材質HSS 先端角(°)135 表面処理窒化処理
1本ほか
839 税込923
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 材質HSS 先端角(°)118
1本ほか
839 税込923
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。 材質超硬
1本
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
58,980 税込64,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)20 寸法L3(mm)101 寸法L4(mm)77 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.5 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)19.9 寸法L3(mm)101 寸法L4(mm)77 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.5 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)19.8 寸法L3(mm)101 寸法L4(mm)77 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.4 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
47,980 税込52,778
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)19.5 寸法L3(mm)101 寸法L4(mm)77 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.4 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)19.4 寸法L3(mm)101 寸法L4(mm)77 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.4 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷