ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 表面処理TiN ねじれ角標準 コーティングGコート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DSX
RoHS
材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 材質HSS 先端角(°)135 表面処理窒化処理
1本
979 税込1,077
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 材質HSS 先端角(°)118
1本
979 税込1,077
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 材質HSS 先端角(°)135 表面処理窒化処理
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
1本
17,880 税込19,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVO D シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26~30 直径許容差h7
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSX-F08
RoHS
刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリル
材質超硬 表面処理ATHコート
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型
コーティングDEXコート 材質solid Carbide
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル
材質超硬 表面処理DEXコート
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)