絞り込み
ブランド
  • ユニカ(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
  • グーリング(15)
  • ミヤナガ(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • スターエム(7)
  • 関西工具製作所(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ハウスビーエム(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • 三高(4)
  • サンピース(4)
  • エスコ(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • コマドリル(3)
  • SPJR(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(17)
  • 10.5(16)
  • 11(20)
  • 12(18)
  • 12.5(13)
  • 12.7(14)
  • 13(13)
  • 14(11)
  • 14.5(12)
  • 15(14)
  • 16(15)
  • 17(10)
  • 18(16)
  • 19(13)
  • 20(11)
  • 21.5(14)
  • 22(21)
  • 26(11)
  • 28(14)
  • 30(12)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(4)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 12(3)
  • 13(17)
  • 17(19)
  • 18(7)
  • 25(4)
  • MT3(13)
材質
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(23)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(8)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(32)
  • (12)
全長(mm)
  • 40(378)
  • 45(278)
  • 50(355)
  • 60(261)
  • 65(250)
  • 66(275)
  • 70(355)
  • 75(343)
  • 79(239)
  • 80(345)
  • 89(267)
  • 90(327)
  • 95(334)
  • 100(529)
  • 102(250)
  • 110(266)
  • 115(282)
  • 125(289)
  • 150(334)
  • 200(238)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(4)
  • テーパシャンク(1)
その他・エンドミルシャンク・ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 19(1)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 143(1)
  • 155(3)
  • 158(1)
  • 160(27)
  • 162(6)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 189(1)
  • 190(6)
  • 195(6)
  • 200(3)
  • 205(2)
  • 210(1)
  • 215(2)
  • 220(3)
  • 225(4)
  • 230(7)
19・130・140・143・155・158・160・162・165・170・189・190・195・200・205・210・215・220・225・230・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(4)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(6)
  • 窒化ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
スケーリングチゼル ハウスビーエムスケーリングチゼルハウスビーエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
QビットUX SDSシャンク ユニカQビットUX SDSシャンクユニカ(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
インパクトビット ロング スターエムインパクトビット ロングスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
SDS-max スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スーパーエッジブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
SDS-maxプラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxプラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ)六角軸ブルポイント17H×280LBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
焼き入れ不要先端から100mmまで再研磨可能!破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)280適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材○(良好)・・・レンガ、大理石△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SMヒルティ(HILTI)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
予約販売
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
ブルポイント SDS-max ユニカブルポイント SDS-maxユニカ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンクSDS-max
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
SDS-max電動ハンマー用ビシャン Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用ビシャンRakuda(ラクダ/清水製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18先端寸法(mm)13×13×Φ70
SDS-maxコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
六角軸ビット ショート石材用 ユニカ六角軸ビット ショート石材用ユニカ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
コールドチゼル SDS_max ユニカコールドチゼル SDS_maxユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コールドチゼル ハウスビーエムコールドチゼルハウスビーエム(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
カッター(スケーリングチゼル) ユニカカッター(スケーリングチゼル)ユニカ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パックほか
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
ドリル