絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(2)
- 6.6(2)
- 6.7(2)
- 6.8(2)
- 6.9(2)
- 7(4)
- 7.5(4)
- 8(2)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 12(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 25(2)
- 32(1)
- MT3(1)
全長(mm)
- 280
- 38(100)
- 40(222)
- 45(189)
- 50(193)
- 58(122)
- 60(138)
- 66(203)
- 70(149)
- 74(114)
- 75(124)
- 79(124)
- 80(148)
- 82(123)
- 89(124)
- 90(127)
- 95(114)
- 100(214)
- 102(120)
- 115(172)
- 118(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(21)
溝長(mm)
- 19(1)
- 24(1)
- 60(1)
- 155(2)
- 210(1)
- 215(2)
- 225(2)
- 230(6)
- 232(1)
- 240(1)
表面処理
- その他(1)
- クロム系コーティング(2)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(4)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(4)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
- グーリング(6)
- タンガロイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ボーテック(1)
- ムラキ(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 神王工業(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・ボーテック・ムラキ・ヤマト(切削工具)・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート
グーリング¥92,980~税込¥102,278~1本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト
グーリング¥21,980税込¥24,1781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥25,980税込¥28,5781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
超硬ろう付けガンドリルEB80
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥359,800~税込¥395,780~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥53,980税込¥59,3781本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL
OSG(オーエスジー)¥94,980税込¥104,4781本3日以内出荷高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
M/C用ガンドリル
ボーテック¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当