絞り込み
ブランド
  • グーリング(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ユニカ(4)
  • 大西工業(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ミヤナガ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • サンピース(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • RPC(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.8(3)
  • 9(6)
  • 9.5(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(8)
  • 21(2)
  • 22(7)
  • 23(3)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(11)
  • 30(4)
  • 32(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(7)
  • 25(1)
  • MT4(6)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(11)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(15)
  • (2)
全長(mm)
  • 40(378)
  • 45(278)
  • 50(355)
  • 60(261)
  • 65(250)
  • 66(275)
  • 70(355)
  • 75(343)
  • 79(239)
  • 80(345)
  • 89(267)
  • 90(327)
  • 95(334)
  • 100(529)
  • 102(250)
  • 110(266)
  • 115(282)
  • 125(289)
  • 150(334)
  • 200(238)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
  • テーパシャンク(1)
ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(8)
  • 200(7)
  • 202(1)
  • 220(8)
  • 225(1)
  • 241(1)
  • 250(5)
  • 265(1)
15・130・150・175・200・202・220・225・241・250・265
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
スケーリングチゼル ハウスビーエムスケーリングチゼルハウスビーエム(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用ミニスコップMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
コールドチゼル ハウスビーエムコールドチゼルハウスビーエム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
カッター(スケーリングチゼル) ユニカカッター(スケーリングチゼル)ユニカ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
88,980税込97,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
ドリル