ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1パック(2本)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1パック(2本)
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
特価
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
RoHS
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
2,208 税込2,429
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1パック(5本)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃 包装ケース
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
1袋(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用 シャンク径(Φmm)6 全長L(mm)45 刃長(mm)15 寸法A(mm)10 寸法S(mm)6 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 寸法B(mm)15 呼称10mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)