絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 3(179)
- 3.2(136)
- 3.4(148)
- 3.5(184)
- 3.8(130)
- 4(191)
- 4.3(140)
- 4.5(168)
- 5(196)
- 5.5(161)
- 6(198)
- 6.5(138)
- 7(144)
- 8(174)
- 8.5(143)
- 9(154)
- 10(191)
- 10.5(141)
- 11(134)
- 12(172)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
- 8(1)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 12.65(1)
- 12.7(1)
- 13(4)
- 18(1)
- 32(3)
- MT3(4)
- MT4(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(10)
- バナジウムハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 125(1)
- 130(4)
- 134(2)
- 140(1)
- 164(1)
- 165(1)
- 195(1)
- 230(2)
- 232(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 280(3)
- 288.5(1)
- 305(3)
- 320(1)
- 330(2)
- 400(1)
- 450(1)
- 540(1)
- 600(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- 六角(1)
溝長(mm)
- 12(1)
- 30(2)
- 60(1)
- 74(2)
- 80(4)
- 100(1)
- 111(1)
- 155(1)
- 160(4)
- 162(1)
- 165(1)
- 167.5(1)
- 185(3)
- 195(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 325(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 500(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
12・30・60・74・80・100・111・155・160・162・165・167.5・185・195・240・250・325・360・400・500・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(5)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- スターエム(7)
- 大西工業(5)
- NACHI(不二越)(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユニカ(2)
- コマドリル(2)
- アックスブレーン(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- 大日商(1)
- trad(1)
- 理研製鋼(1)
- 三陽工業(1)
- THECUT(1)
- SK11(1)
スターエム・大西工業・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ユニカ・コマドリル・アックスブレーン・三京ダイヤモンド工業・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・RELIEF・大日商・trad・理研製鋼・三陽工業・THECUT・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
アースドリル園芸用
スターエム(30件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ハウス用アースドリル(両溝型)
スターエム(30件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)600シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.10 ツーバイビット
スターエム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷から8日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
デルタゴンHEXビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280質量(g)850シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸