ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
こんなお得な商品も!
ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
溝長(mm)80
全長(mm)137
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)13
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
・チップブレーカー付きで切削能力向上。・黒ニッケル加工で優れた耐摩耗性
用途ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂の穴あけ
材質本体:コバルトHSS鋼
軸径(Φmm)六角:6.35
刃数4枚刃
色ブラック
タイプ厚切タイプ
ピッチ(mm)10
段数5段
表面処理黒ニッケル加工
対応機種電気ドリル、充電ドリルドライバー
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。