ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。
フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
ねじれ角(°)約20
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング
シャンク径d(Φmm)3
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。
裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)
公差h8
表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)20
適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。
仕様Pilot
材質ACV70
被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金
先端角(°)145
表面処理PVDコート
給油方式内部給油式
油穴あり
シャンク径(mm)3
加工穴深さ(L/D)2D
FIG1
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)120
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)30
シャンク径3
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工
材質超硬(MG)
全長L(mm)150
表面処理ノンコート
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工
材質超硬(MG)
全長L(mm)150
表面処理ノンコート
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)120
コーティングDLC
刃径公差+0~-0.005
ねじれ角(°)30
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3.175
先端角(°)120
刃径公差+0~-0.005
ねじれ角(°)30
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7936-29
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-28
1本
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-26
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-22
1本
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-18
1本
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7936-13
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-12
1本
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-10
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-06
1本
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-02
1本
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。