絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • グーリング(132)
  • NACHI(不二越)(113)
  • 三菱マテリアル(68)
  • ケナメタル(57)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(50)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • タンガロイ(34)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • 理研製鋼(27)
  • タイテックス(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • 大見工業(22)
  • 岡崎精工(21)
  • WIDIN(21)
  • SK11(20)
  • スターエム(19)
  • 三洋工具(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 7(13)
  • 10.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(17)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11.1(3)
  • 12.7(21)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(39)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
全長(mm)
  • 24(4)
  • 34(1)
  • 49(1)
  • 57(3)
  • 61(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 105(4)
  • 109(7)
  • 117(2)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 133(1)
  • 134(21)
  • 137(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 225(1)
  • 457.2(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 7(4)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 69(7)
  • 73(2)
  • 74(21)
  • 75(3)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 381(3)
7・12・15・19・23・24・27・33・35・43・45・52・57・69・73・74・75・81・87・381・溝長(mm)をもっと見る
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm
  • ドリル 17mm
  • 12.7mm
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-7
7mm 六角軸サークルポンチ エスコ7mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75アズワン品番64-7935-64六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)160質量(g)32アズワン品番64-7937-81適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)225質量(g)40アズワン品番64-7938-05適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)105ドリル径(Φmm)7
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS) エスコ2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824N-7
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷から翌日出荷
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,430税込1,573
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
ドリルセット (HSS) エスコドリルセット (HSS)エスコ
4,110税込4,521
1セット
翌日出荷
19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用材質HSS(ハイス)質量(g)406筒長(mm)143筒外径(Φmm)70
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,190税込2,409
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコルータービット(3.2R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-65
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
950税込1,045
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,500税込15,950
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)65刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)27アズワン品番64-2272-03六角シャンク径(Φmm)6.35
12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-12.7
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
36,600税込40,260特価
1セット(220本)
当日出荷から8日以内出荷
[EA811AK-5~38用] 位置決めプレート エスコ[EA811AK-5~38用] 位置決めプレートエスコ(1件のレビュー)
980税込1,078
1本
翌日出荷
ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。 EA811AK-5~38用
仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Freeアズワン品番65-2225-10
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質超硬
24.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ24.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)24.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-24.0
17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-17.5材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)17.5シャンク径(mm)12.7
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19アズワン品番64-2271-97六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19アズワン品番64-2271-99六角シャンク径(Φmm)6.35
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
970税込1,067
1本ほか
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,860税込4,246
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
11,200税込12,320
1本(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ[六角軸]ステップドリル(スパイラル)エスコ
4,670税込5,137
1本
翌日出荷
シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス)シャンク径(mm)6.35
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.7
5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)117刃先径(Φmm)5六角シャンク径(Φmm)6.35
10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)137ドリル径(Φmm)10.5
30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-30.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)30.0シャンク径(mm)12.7
26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-26.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)26.0シャンク径(mm)12.7
ドリル