ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス エビハンマービット HBシリーズ
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼 アズワン品番67-0367-53
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

ロブテックス エビハンマービット HBシリーズ
切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ アズワン品番67-0442-46
1本
8,898 税込9,788
10日以内出荷

ロブテックス エビハンマービット HBシリーズ
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼 アズワン品番67-0367-55
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ アズワン品番67-0442-44
1本
6,098 税込6,708
10日以内出荷