絞り込み
ブランド
  • KIドリル
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(217)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(180)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(3)
  • 5(2)
  • 6.4(3)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 116(5)
  • 166(3)
  • 480(1)
  • 880(1)
シャンク形状
  • (1)
溝長(mm)
  • 4.5(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 100(1)
4.5・30・40・45・100
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
チタンコーティングドリル KIドリルチタンコーティングドリルKIドリル
679税込747
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ブラックプラグ KIドリルブラックプラグKIドリル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(30本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
SDSツバ付クロスビット KIドリルSDSツバ付クロスビットKIドリル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
SDSハーフアダプター KIドリルSDSハーフアダプターKIドリル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
欠品中
1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480使用条件回転+振動
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
コンクリートドリル KIドリルコンクリートドリルKIドリル
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
スパイラルステップドリル KIドリルスパイラルステップドリルKIドリル
7,398税込8,138
1本
当日出荷
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル六角軸磁器タイル用ドリルKIドリル
959税込1,055
1本
当日出荷から6日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
ブラックアンカー KIドリルブラックアンカーKIドリル
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル回転・振動用六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
インローター KIドリルインローターKIドリル
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
SDSロングアダプター KIドリルSDSロングアダプターKIドリル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
欠品中
1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880使用条件回転+振動
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mmKIドリル
959税込1,055特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
シルバータップ KIドリルシルバータップKIドリル
1,398税込1,538
1本ほか
5日以内出荷
JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
使用条件回転
打込み棒付Xビット KIドリル打込み棒付XビットKIドリル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル六角軸磁器タイル用ドリルKIドリル
9,698税込10,668
1組(10本)
5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
8,598税込9,458
1組(10本)
5日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
六角軸チタンドリル KIドリル六角軸チタンドリルKIドリル
619税込681
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
ブループラグ KIドリルブループラグKIドリル
36税込40
1個
5日以内出荷
ブループラグ用Oリング
ハイタッチ KIドリルハイタッチKIドリル
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
インローター延長シャンク KIドリルインローター延長シャンクKIドリル
3,598税込3,958
1本
当日出荷
インローター用の延長シャンク
木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル木工・ビニマスコアボディのみKIドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコアSDSシャンクKIドリル
9,198税込10,118
1本ほか
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコアストレートシャンクKIドリル
9,698税込10,668
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリルコンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)KIドリル
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
1,198税込1,318
1パック(2本)
5日以内出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
3,998税込4,398
1パック
5日以内出荷
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
黒バイメタルホルソーセンタードリル KIドリル黒バイメタルホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンクKIドリル
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用ストレートシャンク
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンクKIドリル
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用SDSシャンク
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリルKIドリル
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用センタードリル 8mm
ドリル