絞り込み
ブランド
  • ウイニングボアー
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(758)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(217)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(180)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(3)
  • 14.5(1)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 20.6(2)
  • 22.2(1)
  • 25.4(2)
  • 28.6(1)
  • 31.8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(7)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 166(6)
  • 190(1)
  • 215(1)
  • 470(4)
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角シャンクドリル(2)
その他・六角シャンクドリル
溝長(mm)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 100(6)
  • 127(1)
  • 140(1)
  • 385(1)
  • 400(3)
42・50・100・127・140・385・400
表面処理
  • チタン系コーティング(7)
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
クロ ステップドリル ウイニングボアークロ ステップドリルウイニングボアー
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
クロ ステップドリル ブローケースセット ウイニングボアークロ ステップドリル ブローケースセットウイニングボアー
19,980税込21,978
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット ウイニングボアー7本組六角軸コンクリート用ドリルセットウイニングボアー
7,498税込8,248
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:質量(g)159
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16) ウイニングボアーCSD-16T コバルトステップドリル(4-16)ウイニングボアー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数13全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアーツーバイビットロングタイプウイニングボアー
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470有効長(mm)385タイプロング
専用シャンクドリル付 ウイニングボアー専用シャンクドリル付ウイニングボアー
2,798税込3,078
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー充電用シャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアーSDSタイプシャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
XビットSDSプラス16mm ウイニングボアーXビットSDSプラス16mmウイニングボアー
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16
XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス14.5ウイニングボアー
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5
XビットSDSプラス12mm ウイニングボアーXビットSDSプラス12mmウイニングボアー
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12
XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス12.5ウイニングボアー
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5
XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス10.5ウイニングボアー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
XビットSDSプラス ウイニングボアーXビットSDSプラスウイニングボアー
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー2分六角軸コンクリート用ウイニングボアー
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
ピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセットウイニングボアー
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
セット内容3材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティング
ピラミッドドリル3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリル3本組メタルケースセットウイニングボアー
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
ピラミッドドリル3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリル3本組メタルケースセットウイニングボアー
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。 スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番848-1819セット内容ピラミッドドリルHSSセット:RSD1・RSD22・RSD3材質高速度鋼(HSS)質量(g)645表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) ウイニングボアーCSD-3T コバルトステップドリル(4-30)ウイニングボアー
8,298税込9,128
1個
当日出荷
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
ドリル