絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 14.5(1)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 20.6(2)
- 22.2(1)
- 25.4(2)
- 28.6(1)
- 31.8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(8)
全長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 166(6)
- 190(1)
- 215(1)
- 470(2)
シャンク形状
- その他(1)
溝長(mm)
- 42(1)
- 50(1)
- 100(6)
- 127(1)
- 140(1)
- 385(1)
- 400(1)
42・50・100・127・140・385・400
表面処理
- チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
- ウイニングボアー
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(706)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(199)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(148)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
特価

スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット
ウイニングボアー¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:材質刃部:超硬チップ質量(g)159シャンク形状六角軸
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)75段数13シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
ツーバイビットロングタイプ
ウイニングボアー¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470タイプロング有効長(mm)385
ツーバイビット
ウイニングボアー¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
SDSタイプシャンクドリル付
ウイニングボアー¥3,198税込¥3,5181丁翌々日出荷セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
ピラミッドドリル3本組メタルケースセット
ウイニングボアー¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個当日出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)100段数14シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400


























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)