絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(217)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(180)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(10)
  • 3.4(14)
  • 3.5(14)
  • 4(11)
  • 4.3(13)
  • 4.5(11)
  • 4.8(9)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 6.4(9)
  • 7(10)
  • 7.5(9)
  • 8(13)
  • 8.5(11)
  • 9(9)
  • 10(13)
  • 10.5(9)
  • 11(10)
  • 12(14)
  • 12.5(8)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 6.35(15)
  • 8(5)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 13(3)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(15)
  • 樹脂(1)
  • 炭素工具鋼(3)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
全長(mm)
  • 61(3)
  • 70(3)
  • 73(5)
  • 80(3)
  • 81(3)
  • 85(6)
  • 86(3)
  • 89(3)
  • 90(6)
  • 94(3)
  • 95(3)
  • 100(5)
  • 107(4)
  • 110(5)
  • 112(3)
  • 118(3)
  • 125(6)
  • 133(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
シャンク形状
  • 六角軸(2)
六角軸
溝長(mm)
  • 14(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 33(5)
  • 36(5)
  • 39(5)
  • 43(5)
  • 45(5)
  • 47(5)
  • 50(7)
  • 52(6)
  • 57(5)
  • 63(4)
  • 65(3)
  • 90(4)
  • 100(6)
14・18・20・22・24・27・30・33・36・39・43・45・47・50・52・57・63・65・90・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(1)
  • 黒色表面処理(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
回転ドリルスタンド TRUSCO回転ドリルスタンドTRUSCO(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
ドリルケース TRUSCOドリルケースTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)TRUSCO(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬2018年トラスコ掲載ページ1 0238
ナイスマイティ ステップドリル TRUSCOナイスマイティ ステップドリルTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セットTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)ほか
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
7,140税込7,854
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
六角軸充電ドライバービット TRUSCO六角軸充電ドライバービットTRUSCO
809税込890
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット TRUSCO六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ハンドタップ・ドリルセット TRUSCOハンドタップ・ドリルセットTRUSCO
19,440税込21,384
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁入数(本)21
スパイラルステップドリル(2枚刃) TRUSCOスパイラルステップドリル(2枚刃)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリルTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティングTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCOSDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70
サークルカッタ 替刃 TRUSCOサークルカッタ 替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長H(mm)50幅I(mm)5
ハイスストレートドリルセット TRUSCOハイスストレートドリルセットTRUSCO
4,845税込5,330
1セット
当日出荷
一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
ドリル