絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(9)
  • 3.4(14)
  • 3.5(14)
  • 4(11)
  • 4.3(13)
  • 4.5(11)
  • 4.8(9)
  • 5(14)
  • 5.5(11)
  • 6(16)
  • 6.4(9)
  • 7(10)
  • 7.5(9)
  • 8(13)
  • 8.5(11)
  • 10(13)
  • 10.5(10)
  • 11(11)
  • 12(14)
  • 12.5(8)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 3.4(4)
  • 3.5(4)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 4.5(3)
  • 5(5)
  • 5.5(3)
  • 6(13)
  • 6.35(15)
  • 6.5(3)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 10(19)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(17)
  • ハイス(18)
  • 合金工具鋼(1)
  • 樹脂(1)
  • 炭素工具鋼(4)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
全長(mm)
  • 70(3)
  • 73(5)
  • 80(3)
  • 81(3)
  • 85(6)
  • 86(3)
  • 89(3)
  • 90(6)
  • 94(3)
  • 95(3)
  • 99(3)
  • 100(5)
  • 107(4)
  • 110(6)
  • 112(3)
  • 118(3)
  • 125(6)
  • 133(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
シャンク形状
  • その他(4)
  • ストレートシャンク(3)
  • 六角軸(1)
溝長(mm)
  • 14(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 33(5)
  • 36(5)
  • 39(5)
  • 43(5)
  • 45(5)
  • 47(5)
  • 50(7)
  • 52(6)
  • 57(5)
  • 63(4)
  • 65(3)
  • 90(4)
  • 100(6)
14・18・20・22・24・27・30・33・36・39・43・45・47・50・52・57・63・65・90・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(2)
  • 黒色表面処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(705)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(198)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • 回転ドリルスタンド TRUSCO

    回転ドリルスタンド

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
    材質(本体)ABS樹脂
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO

    充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • サークルカッタ TRUSCO

    サークルカッタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
    用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
  • 六角軸コバルトドリル TRUSCO

    六角軸コバルトドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
  • 3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO

    3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    259税込285
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • ナイスマイティ六角軸アダプター TRUSCO

    ナイスマイティ六角軸アダプター

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
    用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • ナイスマイティ ステップドリル TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
    付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    809税込890
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO

    3枚刃スパイラルステップドリル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • ”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。
    用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • 樹脂ドリルケース TRUSCO

    樹脂ドリルケース

    TRUSCO
    488税込537
    1個
    当日出荷
    樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
    用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
  • サークルカッタ 替刃 TRUSCO

    サークルカッタ 替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体TCC-125A全長H(mm)50幅I(mm)5
  • 六角軸鉄工用ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工用ドリル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。トラスコ品番415-8091材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(mm)6刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ナイスマイティステップドリル TRUSCO

    ナイスマイティステップドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ドリル