絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,263件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • タケノコドリル ちょいタケ 大見工業

    タケノコドリル ちょいタケ

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
    段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋打ち込みアダプター 内径27Φ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    鉄筋打ち込みアダプター 内径27Φ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
    用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業寸法(mm)17×270内径(mm)27
  • ステン用 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工

    ステン用 痛快!バカ穴ドリル

    カワシマ盛工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!。その名も「痛快!バカ穴ドリル」。これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!
    用途ステン板、鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)ステンレス板:1.6●鉄板:3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • ダブルベアリングパターンビット スタックスツールス

    ダブルベアリングパターンビット

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)73質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • SDS-plus カッター 40幅 関西工具製作所

    SDS-plus カッター 40幅

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)40全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸コバルトチタンドリルセット H&H

    六角軸コバルトチタンドリルセット

    H&H(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
    セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
  • コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット trad

    コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット

    trad(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
    仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
  • クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル

    クッションドリル鉄工用 3本組み

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
  • 面取りビット45° SK11

    面取りビット45°

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6角度(°)45
  • V溝ビット90° SK11

    V溝ビット90°

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6角度(°)90
  • 六角軸 波板・薄鋼板ドリル EARTH MAN

    六角軸 波板・薄鋼板ドリル

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
    用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。材質チタンコーティングハイス鋼
  • コバルトコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    コバルトコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
    用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
  • 六角軸 石膏ボードビット RELIEF

    六角軸 石膏ボードビット

    RELIEF
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
    用途被削材:石膏ボード、ケミカル板トラスコ品番798-2321適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル材質ハイス鋼全長(mm)95有効長(mm)45シャンク径(mm)6.35刃径(mm)6
  • ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKO

    ステップドリル (3枚刃タイプ)

    RUKO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
  • 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

    ALPEN(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • ダボセット SK(新潟精機)

    ダボセット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
    用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。先端形状丸シャンク材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
  • ベアリングセット 大日商

    ベアリングセット

    大日商(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビット ショート石材用 ユニカ

    六角軸ビット ショート石材用

    ユニカ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
  • エクストラ正宗セット イシハシ精工

    エクストラ正宗セット

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1セット(15本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用

    CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
    用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P

    ライト精機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
  • No.501 超硬皿取錐 スターエム

    No.501 超硬皿取錐

    スターエム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
    用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工セット内容六角レンチ材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼シャンク径(Φmm)3.0~7.2
  • No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエム

    No.4951 ダイヤ型テープカッター

    スターエム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
    用途化粧テープのカットに全長(mm)60
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
    用途コンクリート
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
  • デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用 ロング

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
  • トメ切ルーター 大日商

    トメ切ルーター

    大日商
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付寸法B(mm)8.5呼称トメ切ルーター刃角(°)44最大適合板厚(mm)7シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • V溝ビット 大日商

    V溝ビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    用途文字・飾り彫刻等に寸法d(Φmm)6
  • 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー)

    電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
    材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンド
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル