絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,263件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • ギンナン 大日商

    ギンナン

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

    ヒルティ(HILTI)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
    軸の形状SDSプラス C
  • サークルカッタ TRUSCO

    サークルカッタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
    用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
    有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
  • 22本用 ドリルビットホルダー エスコ

    22本用 ドリルビットホルダー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
    エスコ品番EA661CH-4材質プラスチック製寸法(mm)50×93×70
  • 8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤ EARTH MAN

    8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤ

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
    用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
  • 充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物](1件のレビュー)
    189税込208
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー
    六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 磁器タイル用超硬ドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用超硬ドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!
    全長(mm)90
  • マイクロドリルセット アルゴファイルジャパン

    マイクロドリルセット

    アルゴファイルジャパン
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
    用途精密穴あけにご使用ください仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。トラスコ品番585-5646
  • 鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール

    鉄工用月光ロングストレートドリル

    ビックツール
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
    用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • SDSplusコールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplusコールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
    用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
  • ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 六角軸アルミ用ドリル10PC iHelp

    六角軸アルミ用ドリル10PC

    iHelp
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
    用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など入数10本
  • 充電磁器タイルドライバービット SK11

    充電磁器タイルドライバービット

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
    用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
  • ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(3.2R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • 木工用ドリルロング 大西工業

    木工用ドリルロング

    大西工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    誘導ネジ付で素早い穴開け
    用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    549税込604
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
  • 面取りビット7.5° SK11

    面取りビット7.5°

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
  • クリックボール SK11

    クリックボール

    SK11(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。 穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
    用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。仕様RBー2Jタイプ2本爪チャック(最大)六角軸10まで材質(ハンドル)樹脂
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • トリマービットV溝 RELIEF

    トリマービットV溝

    RELIEF
    859税込945
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状V溝全長(mm)38刃長(mm)9刃幅(mm)12.7面取角度90°
  • トリマービットシャクリ面 RELIEF

    トリマービットシャクリ面

    RELIEF(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状シャクリ面全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット

    EARTH MAN
    819税込901
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
  • 超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
  • 四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN

    四枚刃スパイラルステップドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
    材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35
ドリル