絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,230件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(3.2R/ボーズ面)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 六角軸ショートドリルドリルセット GREAT TOOL

    六角軸ショートドリルドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
  • ショートタイプ下穴錐セット GREAT TOOL

    ショートタイプ下穴錐セット

    GREAT TOOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • 木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)

    木ダボ 1000本入

    SK(新潟精機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
    用途釘なしで板の組み付けに材質木
  • No.22 木ダボ 大西工業

    No.22 木ダボ

    大西工業
    ¥279税込¥307
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ドリル丸軸セット GREAT TOOL

    木工用ドリル丸軸セット

    GREAT TOOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
    用途木材の下穴、穴あけ加工にセット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm)対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤軸丸軸
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    ¥549~税込¥604~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸 RELIEF

    ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸

    RELIEF
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • 超硬ルータービットセット ウッドクラフター

    超硬ルータービットセット

    ウッドクラフター(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
    用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 六角軸 テーパー下穴錐 3本組 EARTH MAN

    六角軸 テーパー下穴錐 3本組

    EARTH MAN
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
  • 超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット

    EARTH MAN
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION

    多用途ビット「キレ技」六角軸

    STESSION(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
    シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxツルハシスコップ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
    用途造園、土木、設備工事等。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • SDS-maxショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxショットブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    欠品中
    シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適です。 壁面の立上り、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。 研磨は500℃以下でお願いします。
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451全長(mm)240シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ハイビットHBT2タイプ サンコーテクノ

    ハイビットHBT2タイプ

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    材質ハイスシャンク径(Φmm)10
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • カサ付ベアリングセット 大日商

    カサ付ベアリングセット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリル用自在錐 36X スターエム

    充電ドリル用自在錐 36X

    スターエム
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • ダイヤドリル サンフレックス

    ダイヤドリル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
    用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。材質HSS、電着ダイヤ軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸

    六角軸 波板職人手回しハンドルセット

    龍宝丸
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
    寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ドリル
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
21ページ目: ドリル 【通販モノタロウ】 切削工具