絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(35)
- その他(51)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(565)
- サーメット(3)
- ステンレス(5)
- セラミックス(3)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(8)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- ハイス(1,533)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(73)
- 樹脂(11)
- 炭素工具鋼(41)
- 粉末ハイス(406)
- 超硬合金(1,576)
- 鋼(280)
- 電着ダイヤモンド(4)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(307)
- PVDコーティング(128)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(565)
- アルミナ系コーティング(41)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(592)
- ノンコーティング(247)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(745)
- エスコ(659)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(215)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(181)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エホート 六角軸鉄工ドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)125有効長(mm)62
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 4.3mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.3全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸皿取ドリル
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
エホート 六角軸下穴錐 3.0mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)125有効長(mm)60
エホート 六角軸下穴錐Bセット(3.04.05.0mm)
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。3.0/4.0/5.0mmのお得な3本セットです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0/4.0/5.0
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
エホート 六角軸インサートドリル
EFFORT(エホート)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷折板床材のインサートの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。用途折板床材のインサートの下穴あけに。適応材料:デッキプレート、鋼板、GL鋼板。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)16全長(mm)80
エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5全長(mm)102有効長(mm)62
エホート 六角軸スパイラルステップステン
EFFORT(エホート)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル
EFFORT(エホート)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。用途替えドリル。全長(mm)230
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15
EFFORT(エホート)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
六角軸ドリル用ケース
トライアルコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷六角軸用のドリル収納ケースです。材質プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)190グリーン購入法適合
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ハンドタップ・ドリルセット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(21本)当日出荷一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。トラスコ品番689-6740セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁入数(本)21
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥759~税込¥835~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
トップコーティングドリルセット
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から20日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118