絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(35)
- その他(51)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(565)
- サーメット(3)
- ステンレス(5)
- セラミックス(3)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(8)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- ハイス(1,533)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(73)
- 樹脂(11)
- 炭素工具鋼(41)
- 粉末ハイス(406)
- 超硬合金(1,576)
- 鋼(280)
- 電着ダイヤモンド(4)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(307)
- PVDコーティング(128)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(565)
- アルミナ系コーティング(41)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(592)
- ノンコーティング(247)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(745)
- エスコ(659)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(215)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(181)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から10日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
F型下穴錐
スターエム¥649税込¥7141本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥679税込¥7471本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥629税込¥6921本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.8~4.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型リフォームドリル
スターエム¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼対応機種電気ドリル
六角軸ショート下穴錐
スターエム¥679税込¥7471本当日出荷短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
F型下穴錐
スターエム¥599税込¥6591本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.5~4.0)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,988税込¥4,3871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)104直径(Φmm)10.8溝長(mm)47先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.45
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.45溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.3溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
スパイラルステップドリル(2枚刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
RELIEF¥849税込¥9341本当日出荷ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。トラスコ品番859-2349材質コバルトハイス鋼全長(mm)95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4
ルーティセットアンカー
ユニカ¥4,998税込¥5,4981箱(20本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリートトラスコ品番749-0364材質スチール全長(mm)100タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)60二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)50トルク(N・m)標準施工:42最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)30.6ねじの呼びM12外径(mm)17.3穿孔深さ(mm)56
六角軸ビットブリスターパック
ユニカ¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4688適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
充電クロスドリルセット 磁器タイル用
神王工業¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品
神王工業¥8,598税込¥9,4581組(10本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
神王工業¥9,798税込¥10,7781組(14本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番369-0726適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット
神王工業¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus![コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79449888-240613-02.jpg)
コバルトプロタイプエキストラロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
セリ矢 12.5mm
土牛¥1,598税込¥1,7581本当日出荷小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90色シルバー質量(g)70![[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275426-251023-02.jpg)
[六角軸]ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥4,670~税込¥5,137~1本翌日出荷シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。材質HSS(ハイス)シャンク径(mm)6.35
ドリル
WIZ'A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):7.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:34g●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥820税込¥9021本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):10.5●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
























![コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79449888-240613-02.jpg)


![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)
![[六角軸]木工用ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275408-260624-02.jpg)
![[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275426-251023-02.jpg)