絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,263件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    1,898税込2,088
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • 目地払い 京セラインダストリアルツールズ

    目地払い

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トリマ用の目地払いビットです。上に張った板を下地と同じ形に切り抜きたい場合に便利です。
    用途トリマ用に接続して上に張った板を下地と同じ形での切り抜き
  • 六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル

    六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

    コマドリル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • コーナービット ボーズ面 トリマー用 大日商

    コーナービット ボーズ面 トリマー用

    大日商
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
    用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
  • ステップドリル ハウスビーエム

    ステップドリル

    ハウスビーエム
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
    用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    オイルホール付ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • 超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.2 タイテックス

    超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.2

    タイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番226-6785刃形N刃径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ5 タイテックス

    超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ5

    タイテックス
    6,198税込6,818
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4076先端角(°)120刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplusスケーリングS型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
    用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEXフラット コーナR付き NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット コーナR付き

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
  • 超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ3 ワルター

    超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ3

    ワルター
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4646先端角(°)120刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPドリル 5.0mm 大見工業

    FRPドリル 5.0mm

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
    用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
  • 超硬Vドリル 2 大見工業

    超硬Vドリル 2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-4057
  • チェーンソーヤスリ バローベ

    チェーンソーヤスリ

    バローベ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソーチェーン用平ヤスリです。横刃の付かない平ヤスリです。ソーチェーンの目立てに使用します。デプス調整に使用します。チゼルやすり。平ヤス
    長さ(cm)19
  • 六角軸ゴム砥石 TAKAGI(高儀)

    六角軸ゴム砥石

    TAKAGI(高儀)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 。低振動・低騒音 。日本製
    用途金属の磨きや表面調整に!仕様円柱型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
  • ダイヤモンドカッター EARTH MAN

    ダイヤモンドカッター

    EARTH MAN
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    ダイヤモンドを電着したカッターです。ガラス、石の切断には熱を嫌うので水を垂らしながらの作業が向きます。
    用途ガラス・石材・貝殻等の切断作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    619税込681
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工

    パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入

    イシハシ精工
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工

    ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
    用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • 5本組充電ドライバービットセット ユニカ

    5本組充電ドライバービットセット

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。トラスコ品番749-2367適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビットブリスターパック ユニカ

    六角軸ビットブリスターパック

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)

    ユニカ
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番384-3726適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップトップ ユニカ

    チップトップ

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番379-5535適合機種軽量ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)250有効長(mm)190シャンク径(mm)10刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルガイドハウジング ATI

    ドリルガイドハウジング

    ATI
    709税込780
    1個
    当日出荷
    ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けるためのガイドです。丈夫なポリカーボネート製です。
    用途航空産業向け。材質工具鋼
  • ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル(コンクリート用) ベッセル

    クッションドリル(コンクリート用)

    ベッセル
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商

    木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用

    大日商
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
  • 木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商

    木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット

    大日商
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
ドリル