ドリル :「cfrp」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10 適合材CFRP
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理FXコーティング ドリルのシンニング形状R+W形シンニング ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)0 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。 トラスコ品番767-9718 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)68 溝長(mm)14 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金 先端角(°)90 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種複合材料 直径許容差0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。
用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に 材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ 刃数4 軸径6.35六角軸 シャンク六角軸 表面処理チタンコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質超硬 刃数12 表面処理ダイモンドコーティング
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用 材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide) 表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンドビックコロドリル452
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。 材種CD10
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途全てのCFRP素材に対応 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/単方向繊維配合 専用 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃
材質超硬 表面処理ダイモンドコーティング 面取幅BCH(mm)0.25
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
材質超硬 刃数3 表面処理ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm)3.18
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理ノンコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm)3.18
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
29,980 税込32,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
4,998 税込5,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
6,498 税込7,148
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
1本
7,898 税込8,688
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)