絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(17)
- ワルター(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(19)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
バイト :「R12」の検索結果
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。

SEC-PBバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から3日以内出荷用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC
イスカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)3日以内出荷用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1