絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
1,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 木工用モノタロウ(75件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です種類木工用刃厚(mm)0.91インチ当たり山数9
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(旧:日立工機)(27件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)ほか
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウジグソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(20件のレビュー)
899税込989
1パック(5本)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
889税込978
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(10件のレビュー)
589税込648
1袋(5本)
当日出荷
ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウハンドソー替刃(バイメタル)モノタロウ(35件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(3本)
当日出荷
解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
ジグソーブレード モノタロウジグソーブレードモノタロウ(50件のレビュー)
569税込626
1パック(5本)
当日出荷
材料切断に。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)バンドソウ替刃PROXXON(プロクソン)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
ジグソー用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(9件のレビュー)
699税込769
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
レシプロソー替刃 生木用 SHARK SAWレシプロソー替刃 生木用SHARK SAW(9件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5本)ほか
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バンドソーの替刃
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
TBS-50用替刃 M-1142 京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
用途一般切断用切断対象鉄工、木工適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用モノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
レシプロソー替刃 金属解体用 SHARK SAWレシプロソー替刃 金属解体用SHARK SAW
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10/14
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザンバンドソー(K-100)用替刃ホーザン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
コンタマシン用バンドソーブレード フナソーコンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
バイメタルジグソー替刃 ハウスビーエムバイメタルジグソー替刃ハウスビーエム(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
バンドソー/鋸刃(のこ刃)