絞り込み
全長(mm)
  • 150(32)
  • 152(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
刃厚(mm)
  • 0.9(8)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.25(4)
  • 1.6(1)
有効長(mm)
  • 130
  • 50(12)
  • 52(6)
  • 65(10)
  • 70(17)
  • 74(7)
  • 75(29)
  • 120(33)
  • 126(5)
  • 140(8)
  • 170(19)
  • 180(34)
  • 195(23)
  • 200(10)
  • 205(10)
  • 210(15)
  • 220(17)
  • 230(22)
  • 270(10)
  • 280(24)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ハウスビーエム(5)
  • EARTH MAN(4)
  • 河部精密工業(KSK)(4)
  • TRUSCO(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベッセル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • H&H(1)
  • KSK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 神東工業(1)
  • MPS[切削工具](1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー レシプロ 超硬刃岡田金属工業所(ゼットソー)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質超硬刃板厚(mm)1.25
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
電子ジグソーブレード Bタイプ H&H電子ジグソーブレード BタイプH&H
959税込1,055
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
セーバーソーダイヤ ハウスビーエムセーバーソーダイヤハウスビーエム
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 金工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)130全長(mm)150トラスコ品番733-8953材質バイメタル山数14(1インチ当り)刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1シート(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]セーバーソーブレード ステンレス用MPS[切削工具](1件のレビュー)
839税込923
1パック(5枚)
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
用途ステンレスの切断に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~6切断能力(mm)鋼板1.4~3切断能力(mm)鋼管1.4~3切断能力(mm)鉄板1.4~3切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
ジグソー Bシャンク 神東工業ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1パック(2本)
翌々日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
SBC-1815-1 チーターブレード ベッセルSBC-1815-1 チーターブレードベッセル
359税込395
1個
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
セーバーソー解体用 ハウスビーエムセーバーソー解体用ハウスビーエム
3,198税込3,518
1パック(5枚)
5日以内出荷
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14/18
セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 25枚入LENOX(レノックス)
9,798税込10,778
1パック(25枚)
当日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入KSK
2,298税込2,528
1パック(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃EARTH MAN
699税込769
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。刃渡り(mm)130山数10/12山/インチ板厚(mm)1
セーバーソーブレード (木工用) TRUSCOセーバーソーブレード (木工用)TRUSCO
3,398税込3,738
1パック(5枚)
当日出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。全長(mm)150有効刃長(mm)130トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75質量(g/パック)80
兼用セーバーソー 鉄工用 ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用ハウスビーエム
6,498税込7,148
1袋(10枚)
当日出荷
用途鉄工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム兼用セーバーソー ステン用ハウスビーエム
6,998税込7,698
1袋(10枚)
当日出荷
用途ステンレス用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
SBC-2415-1 チーターブレード ベッセルSBC-2415-1 チーターブレードベッセル
359税込395
1個
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2765材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス~3.0
木工用セーバーソーブレード BAHCO(バーコ)木工用セーバーソーブレードBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 5枚入TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(5枚)
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
9,998税込10,998
1パック(10枚)
8日以内出荷
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途ステンレス用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。全長(mm)150有効刃長(mm)130山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/60以下、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75板厚(mm)0.9
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
5,498税込6,048
1パック(10枚)
8日以内出荷
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。山数18山板厚(mm)0.9
バイメタルセーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)バイメタルセーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
5,098税込5,608
1パック(10枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。板厚(mm)0.9
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレード EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレードEARTH MAN
679税込747
1枚
当日出荷
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。刃渡り(mm)130板厚(mm)1
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
2,198税込2,418
1パック(3枚)
当日出荷
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。厚さ(mm)0.9山数18適合機種メーカー全メーカーに対応
兼用セーバーソー 木材用 ハウスビーエム兼用セーバーソー 木材用ハウスビーエム
4,798税込5,278
1袋(10枚)
3日以内出荷
用途木工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
バンドソー/鋸刃(のこ刃)