ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です
用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5