絞り込み
全長(mm)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 105(2)
有効長(mm)
  • 74
  • 50(12)
  • 52(6)
  • 65(10)
  • 70(17)
  • 75(28)
  • 120(33)
  • 130(40)
  • 140(8)
  • 145(5)
  • 170(19)
  • 180(33)
  • 195(23)
  • 200(9)
  • 205(10)
  • 210(15)
  • 220(17)
  • 230(21)
  • 270(10)
  • 280(22)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • マキタ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(10件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5本)
当日出荷
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
579税込637
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
ブレード マキタブレードマキタ
9,998税込10,998
1組(5枚×10箱)
当日出荷から3日以内出荷
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
5,098税込5,608
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。
用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断材質超硬連続刃全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15刃厚(mm)1.251インチ当たり山数14切断方法直線切断モデルT128BHM
ジグソーブレード BAHCO(バーコ)ジグソーブレードBAHCO(バーコ)
699税込769
1セット(5枚)
当日出荷
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45
バンドソー/鋸刃(のこ刃)