絞り込み
全長(mm)
  • 150
  • 75(20)
  • 80(26)
  • 100(72)
  • 160(18)
  • 200(113)
  • 225(71)
  • 250(100)
  • 300(102)
  • 1130(25)
  • 1140(23)
  • 1260(29)
  • 1560(16)
  • 1635(16)
  • 1770(25)
  • 1840(25)
  • 3505(18)
  • 3750(17)
  • 5450(20)
  • 5790(16)
刃厚(mm)
  • 0.9(16)
  • 0.95(2)
  • 0.96(3)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(13)
  • 1.27(4)
  • 1.3(2)
  • 1.35(3)
  • 1.6(1)
有効長(mm)
  • 70(12)
  • 84(2)
  • 120(16)
  • 129(1)
  • 130(31)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
  • M.K. モールス(13)
  • SK11(11)
  • DEWALT(デウォルト)(10)
  • モトユキ(9)
  • ベッセル(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • ハウスビーエム(5)
  • 河部精密工業(KSK)(5)
  • マキタ(4)
  • JAPPY(4)
  • TRUSCO(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • マヤ工業(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • レヂトン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,998税込3,298
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)
当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
金の卵ブレード(厚物用) レヂトン金の卵ブレード(厚物用)レヂトン
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)切断有効長さ70~220mmまでセーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキセーバーソー替刃 超硬刃バリギレモトユキ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
セーバーソーブレード(重作業向け) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(重作業向け)HiKOKI(ハイコーキ)
3,798税込4,178
1セット(5枚)
当日出荷
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード)ベッセル
2,098税込2,308
1セット(5枚)
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキバリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)モトユキ
4,298税込4,728
1パック(5枚)
当日出荷
●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
金の卵ブレード レヂトン金の卵ブレードレヂトン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
セーバーソーダイヤ ハウスビーエムセーバーソーダイヤハウスビーエム
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
セーバーソ マヤ工業セーバーソマヤ工業
1,098税込1,208
1パック(3枚組)ほか
当日出荷
用途2mm以上の厚物切断に!山数14山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブモトユキ
2,398税込2,638
1式(5本)
当日出荷から翌日出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼ステンレス鋳鉄非鉄金属鋼板合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95関連資料(2.31MB)
セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 金工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)130全長(mm)150トラスコ品番733-8953材質バイメタル山数14(1インチ当り)刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
バイメタルセーバーソーブレード JAPPYバイメタルセーバーソーブレードJAPPY
959税込1,055
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!ステンレス、鉄等の切断にご使用いただけますセーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけますバイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立作業周辺環境の改善や安全維持に寄与標準ブレードステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)
山数14山(標準目)
セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1シート(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプモトユキ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(5本)
当日出荷
●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード鉄工用SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
チーターブレード ベッセルチーターブレードベッセル
399税込439
1本
当日出荷
各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
ZAKレシプロソー木質解体 SK11ZAKレシプロソー木質解体SK11
459税込505
1枚ほか
翌々日出荷
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途木質の解体。材質バイメタル山数6刃型サイドセット
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード)ベッセル
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード SIGNET(シグネット)セーバーソーブレードSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック
当日出荷から翌々日出荷
鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
バンドソー/鋸刃(のこ刃)