絞り込み
全長(mm)
  • 152
  • 75(20)
  • 80(26)
  • 100(72)
  • 150(134)
  • 160(18)
  • 200(113)
  • 225(71)
  • 250(100)
  • 300(102)
  • 1130(25)
  • 1140(23)
  • 1260(29)
  • 1560(16)
  • 1635(16)
  • 1770(25)
  • 1840(25)
  • 3505(18)
  • 3750(17)
  • 5450(20)
  • 5790(16)
刃厚(mm)
  • 0.9(1)
  • 1.3(2)
有効長(mm)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 126(4)
  • 130(1)
  • 130.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • モトユキ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 和勝の保証(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
1,779税込1,957
1箱(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5本)
当日出荷
●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5枚)ほか
当日出荷
ナイフブレード(ナイフ2枚) BLACK&DECKERナイフブレード(ナイフ2枚)BLACK&DECKER
949税込1,044
1セット
4日以内出荷
全長(mm)【ナイフブレード】152対応機種LXP10-2、 LXP10, EJS183
ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚) BLACK&DECKERマルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
俺のボード用 和勝の保証俺のボード用和勝の保証
1,398税込1,538
1パック(3枚)
4日以内出荷
返し刃廻し挽き!・穴あけ・曲線自由自在!
用途ボード用 石膏ボード・ベニア 合板・塩ビ樹脂切断有効長さ(mm)75全長(mm)152刃厚(mm)1.31インチ当たり山数7
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(5枚)
当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)モトユキ
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)モトユキ
3,698税込4,068
1ケース(10本)
当日出荷から9日以内出荷
●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
バンドソー/鋸刃(のこ刃)