絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(9)
- 20(11)
- 21(12)
- 22(12)
- 23(9)
- 25(12)
- 26(8)
- 27(13)
- 28(12)
- 29(8)
- 30(12)
- 32(12)
- 33(13)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(10)
- 42(8)
- 53(8)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35
- 1.5(24)
- 4(18)
- 5(59)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(32)
- 25(39)
- 38(22)
- 40(74)
- 50(20)
- 130(68)
- 135(26)
- 150(58)
- 200(22)
- 250(56)
- 300(22)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 6.5(1)
- 10(6)
- 13(2)
全長(mm)
- 72(1)
- 74(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 101(1)
- 105(2)
- 107(1)
- 112(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤナガ(14)
- ユニカ(6)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- Hakken(コンセック)(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥4,247~税込¥4,672~1個当日出荷から翌々日出荷【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
エスロック 深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット
ユニカ¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷から翌々日出荷ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
S-LOCK 深穴ホールソー Φ53
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷トラスコ品番811-4501刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
メタコアトリプル ツバ無し
ユニカ¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセット
ユニカ¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途塩ビ管・VUパイプの切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセット
ユニカ¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)
ミヤナガ¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232有効長(mm)35刃厚(mm)3.2刃径(mm)60










![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)