絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(8)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(6)
- 26(6)
- 27(6)
- 28(8)
- 29(5)
- 30(5)
- 31(5)
- 32(7)
- 35(7)
- 40(6)
- 42(6)
- 53(6)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4
- 1.5(24)
- 5(59)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(33)
- 25(39)
- 35(28)
- 38(22)
- 40(74)
- 50(20)
- 130(68)
- 135(26)
- 150(59)
- 200(22)
- 250(56)
- 300(22)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.5(1)
- 10(6)
- 13(1)
全長(mm)
- 28(1)
- 33(1)
- 51(1)
- 79(1)
- 82(1)
- 96(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- サンコーテクノ(2)
- ミヤナガ(5)
- 大見工業(1)
- 関西工具製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
エスロック 超硬ホールソー578(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
超硬ホールソー
関西工具製作所¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。トラスコ品番333-7502質量(g)110有効長(mm)4刃厚(mm)2.0シャンク径(mm)10刃径(mm)14
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
超硬付ホルソーセット
エスコ¥31,200税込¥34,3201セット翌々日出荷セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
超硬ホルソーセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4
超硬ホルソーセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
超硬付ホルソーセット
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬付ホルソーセット
エスコ¥35,200税込¥38,7201セット翌日出荷セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
ホ-ルソー378 ポリカッター
ミヤナガ¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ホールソー(カッターのみ)
エスコ¥2,440~税込¥2,684~1本翌日出荷回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
超硬パイプホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4






























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)