絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 31(5)
  • 32(4)
  • 33(5)
  • 34(5)
  • 35(5)
  • 38(5)
  • 40(6)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 45(5)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
有効長(mm)
  • 50
  • 4(14)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 25(40)
  • 30(14)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 130(58)
  • 135(26)
  • 150(58)
  • 160(13)
  • 200(28)
  • 250(55)
  • 300(22)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 127(2)
  • 178(1)
  • 188(1)
  • 210(2)
ブランド
  • ミヤナガ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ユニカ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 大見工業(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
887税込976
1本
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
7枚刃 三角シャンクホールソー 高芝ギムネ製作所7枚刃 三角シャンクホールソー高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
SDSプラスビット  5本組 SK11SDSプラスビット 5本組SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガハイブリットコアドリル(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)大見工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。適合機種電気ドリル、充電ドリルドリル径(Φmm)6
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
有効長(mm)40
複合材コア BOSCH(ボッシュ)複合材コアBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1セット(2個)
翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
メタルボーラー部品 ミヤナガメタルボーラー部品ミヤナガ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホールソー・コアドリル