絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
有効長(mm)
  • 80(1)
全長(mm)
  • 110
  • 60(11)
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(10)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 90(7)
  • 96(16)
  • 100(11)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 111(8)
  • 112(18)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(14)
  • 310(7)
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ

    トリプルコンボ コンボセンタードリル

    ユニカ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ユニカ トリプルコンボシリーズのセンタードリル各種です。センタードリルの刃先側が細くなっており、コンボボディ内部で傾けることができます。品番:CDH-6X110KSCは、センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御するためにステップ付きとなっております。
    接続口径(Φmm)21~53
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター

    ミヤナガ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
ホールソー・コアドリル