絞り込み
全長(mm)
  • 15
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(9)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(32)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 112(17)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 122(6)
  • 150(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
ブランド
  • 日東工器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ全長(mm)15適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
ホールソー・コアドリル