絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17.5(1)
  • 19.0(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 24.0(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 63
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(9)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(32)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 112(17)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 122(6)
  • 150(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
ブランド
  • BIG DAISHOWA(4)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
ジェットブローチ 25L 日東工器ジェットブローチ 25L日東工器
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWAビッグプラス CK シャンクBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
種類CKシャンク形状図番2
ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWAストレートシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
ホールソー・コアドリル