絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(3)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(4)
全長(mm)
  • 75
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(32)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 112(17)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 122(6)
  • 150(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
ブランド
  • ユニカ(3)
  • 神東工業(2)
  • 大見工業(1)
  • 日東工器(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤナガ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
メタコアトリプル センタードリル ユニカメタコアトリプル センタードリルユニカ
879税込967
1本
当日出荷
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)75トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)刃先径(Φmm)6
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
FRPホールカッター センタードリル 大見工業FRPホールカッター センタードリル大見工業
499税込549
1本
当日出荷
トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
ホールソー・コアドリル