絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 34(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 50(2)
- 60(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 5(1)
- 11(2)
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 13(2)
全長(mm)
- 83
- 60(8)
- 62(4)
- 75(9)
- 76(6)
- 79(7)
- 84(11)
- 90(7)
- 92(4)
- 96(14)
- 100(7)
- 105(15)
- 107(5)
- 111(8)
- 112(11)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 150(4)
- 283(4)
- 300(4)
- 310(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
- ニコテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
超硬ホールソーブラック(HNC)
アマダマシナリー(NCC)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13











![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)