絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(3)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(3)
- 34(3)
- 35(3)
- 38(3)
- 39(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 52(3)
- 53(3)
- 63(3)
- 64(3)
- 65(3)
- 100(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 8(13)
シャンク径(Φmm)
- 10(11)
- 12(1)
- 13(6)
全長(mm)
- 84
- 60(11)
- 68(22)
- 73(8)
- 75(10)
- 79(8)
- 83(57)
- 90(7)
- 96(16)
- 100(11)
- 105(33)
- 107(36)
- 111(8)
- 112(18)
- 115(18)
- 118(6)
- 160(13)
- 283(7)
- 300(14)
- 310(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- 大見工業(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51全長(mm)84被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)13.0(NO.6)ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター
大見工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から30日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用有効長(最大切り込み深さ)(mm)8



















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)