絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,336件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
超硬ホールソー 関西工具製作所超硬ホールソー関西工具製作所
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
ミニホールソー H&HミニホールソーH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
材質HSS
ダイヤモンドホールソー RELIEFダイヤモンドホールソーRELIEF(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適 ボール盤、ドリルスタンド専用 先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWABTシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
MC ダイヤモンドビット(G) 球状型 ミスターマイスターMC ダイヤモンドビット(G) 球状型ミスターマイスター
7,198税込7,918
1セット(10本)
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)2.35刃径(Φmm)3全長(mm)45セット内容ダイヤモンドビット(G)球状粒度120RoHS指令(10物質対応)対応
軽量木工用ホールソー RELIEF軽量木工用ホールソーRELIEF
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に仕様正回転専用、替刃式トラスコ品番859-2451材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63穴あけ可能板厚(mm)20
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
片刃フリーカッター SK11片刃フリーカッターSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。軸径(Φmm)10適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)30以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
アクアショット ミヤナガアクアショットミヤナガ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚) エスコフリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚)エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
適合材合板、ケイカル板エスコ品番EA827AR-13
ビットボディ マキタビットボディマキタ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ビットボディの貫通穴より冷却剤をダイヤビットに注入
天井ボード用切粉飛散防止具 ネグロス電工天井ボード用切粉飛散防止具ネグロス電工
999税込1,099
1セット(2本)
4日以内出荷
引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。 周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。 組立式なので収納場所を選びません。
ポリクリックシリーズ ザグリカッター ミヤナガポリクリックシリーズ ザグリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工刃先径(Φmm)60有効長(mm)5適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃径(Φmm)60材質(刃)超硬チップ
ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターウイニングボアー
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガS-LOCK DLコア(コアのみ)ミヤナガ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
集塵パッド用プレート80 ミヤナガ集塵パッド用プレート80ミヤナガ
679税込747
1個
当日出荷
材質樹脂製適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017
ハイブリット/PCハイスイBOXキット ミヤナガハイブリット/PCハイスイBOXキットミヤナガ
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
ドライモンドコアカッターロング ミヤナガドライモンドコアカッターロングミヤナガ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
有効長(mm)220
ガイドプレート/PCコンポジット ミヤナガガイドプレート/PCコンポジットミヤナガ
299税込329
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセットミヤナガ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)30シャンク径(Φmm)13適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ
自在錐 センタードリル スターエム自在錐 センタードリルスターエム(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)丸軸8
スチールコア HiKOKI(旧:日立工機)スチールコアHiKOKI(旧:日立工機)
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドコアビット組 HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビット組HiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
セット内容ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタタイプ湿式、波形
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカハイスホールソー 充電 センタードリルユニカ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセットユニカ
8,728税込9,601
1セット
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカハンマーコア用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷
ハンマーコア用 センターピン ユニカハンマーコア用 センターピンユニカ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
UR Nビスレス 木工用 ユニカUR Nビスレス 木工用ユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様UR21シリーズの複合材用のセンタードリル。
バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアーバイメタルカッター ツバトリウイニングボアー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
湿式3点式チューブ Hakken(コンセック)湿式3点式チューブHakken(コンセック)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃ハウスビーエム
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
ホールソー・コアドリル